- エルモアいちばん幅広フィットテープ止め 各種 カミ商事 02572487

エルモアいちばん幅広フィットテープ止め 各種

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(17枚)
サイズL
吸収量約5回分
内容量1個(17枚)注文コード02572487品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

クロスライク全面通気性シートでムレ防止。ウエストギャザー、立体ギャザーでモレをしっかりキャッチ。幅広の簡単つけ直しテープ付き。抗菌ブルーシート採用で安心の消臭加工。1回の排尿量約150mlとして、約5回分吸収。

サイズ
L
吸収量
約5回分
仕様
テープ止め
機能
抗菌・消臭
注意
※汚れたおむつは早くとりかえてください。誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする