曜日別特売
AQDED3F10.9 ドリル 超硬S AQDED3F NACHI(不二越) 02573174

ドリル 超硬S AQDED3F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)12
ドリル径(Φmm)10.9
10.9
10.7
10.8
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
全長(mm)104
溝長(mm)47
内容量1本注文コード02573174品番AQDED3F10.9
参考基準価格(税別)¥48,290販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
ドリル径(Φmm)
10.9
溝長(mm)
47
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
表面処理
アクア(TiAlN系)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする