EgiAsコート油穴付き超硬ドリル50Dタイプ

EgiAsコート油穴付き超硬ドリル50Dタイプ - OSG(オーエスジー)

EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上し長寿命と寿命安定化を実現します。
40Dの深穴をノンステップで高能率に加工します。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):
、ステンレス鋼(~35HRC):
、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07543887ADO-50D 5-6
¥58,900
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする