OSG(オーエスジー)
EgiAsコート油穴付き超硬ドリル40Dタイプ
EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上し長寿命と寿命安定化を実現します。
40Dの深穴をノンステップで高能率に加工します。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):
、ステンレス鋼(~35HRC):
、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07537201
ADO-40D 5-6
¥
53,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください