- エルモアいちばん幅広フィットテープ止め 各種 カミ商事 02575032

エルモアいちばん幅広フィットテープ止め 各種

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(20枚×4パック)
サイズM
吸収量目安:約5回分
内容量1ケース(20枚×4パック)注文コード02575032品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

クロスライク全面通気性シートでムレ防止。ウエストギャザー、立体ギャザーでモレをしっかりキャッチ。幅広の簡単つけ直しテープ付き。抗菌ブルーシート採用で安心の消臭加工。1回の排尿量約150mlとして、約5回分吸収。

サイズ
M
吸収量
目安:約5回分
仕様
テープ止め
機能
抗菌・消臭
注意
※汚れたおむつは早くとりかえてください。誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする