ミドリ安全
作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用長袖シャツ ブルー PSE203シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
67-6625-22
67-6625-22
67-6625-23
67-6625-26
67-6625-29
67-6625-27
67-6625-24
67-6625-25
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02576991
品番
PSE203-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トリコット生地に導電繊維をダイヤ柄に編み込んだ独自の素材を使用。着心地と作業性に優れた低発塵ポロシャツ&シャツ。、生地からの発塵を最小限に抑えます。
仕様
●ポリエステル100% トリコットニット●ドットボタン/樹脂(前あき、衿先、カフス)●IEC-61340-5シリーズ対応●帯電防止作業服JIS適合品●ポケット位置/左胸ポケット、左袖ペン挿し●着丈:66cm●肩幅:40cm●胸囲(バスト):96cm●袖丈:53cm
アズワン品番
67-6625-22