曜日別特売
S3310B-UE-SS クリーンウェア 男女共用 無塵衣上衣 ブルー S3310B-UEシリーズ ミドリ安全 02577885

クリーンウェア 男女共用 無塵衣上衣 ブルー S3310B-UEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-6626-24
内容量1着注文コード02577885品番S3310B-UE-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

名札ループ・ペンポケット付き

仕様●材質:ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ●着丈:66cm●胸囲(バスト):102cm●裄丈:72cmアズワン品番67-6626-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする