曜日別特売
SM3202B-SITA-5L クリーンウェア 男子クリーンスラックス 無塵衣下衣 ブルー SM3202B-SITAシリーズ ミドリ安全 02578601

SM3202B-SITA-5L クリーンウェア 男子クリーンスラックス 無塵衣下衣 ブルー SM3202B-SITAシリーズ ミドリ安全 02578601
SM3202B-SITA-5L クリーンウェア 男子クリーンスラックス 無塵衣下衣 ブルー SM3202B-SITAシリーズ ミドリ安全 02578601

クリーンウェア 男子クリーンスラックス 無塵衣下衣 ブルー SM3202B-SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-6627-04
内容量1着注文コード02578601品番SM3202B-SITA-5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

生地からの発塵を最小限に抑えます。、前ファスナー付き、腰裏付き、男性用

仕様●材質:ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ●ウエスト:104-109cm●股下:78cmアズワン品番67-6627-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする