DY3000A1003 工業計器取付スタンション azbil(旧:山武) 02579092

工業計器取付スタンションDY3000A1003

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02579092
品番
DY3000A1003
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

工業計器を設置するためのスタンション(架台)です。
床面への固定設置に対応しています。
配管用炭素鋼鋼管を採用し、高い強度を確保しています。
ペイルベージュ色塗装仕上げです。
屋外・工場設備などでの計装機器設置に適した構造です。
高さ1500mmのため、計器の視認性・操作性を向上できます。

用途
取付方法:床面取付(M8またはM10ボルト・ナット止め)
支柱材質:配管用炭素鋼鋼管 Φ60.5mm、t3.8mm
ベース材質:熱間圧延軟鋼板 t4.5mm
表面処理:ペイルベージュ色塗装
質量:約11.2kg
付属品:なし
外形寸法:高さ1500mm、ベース寸法250mm×250mm
関連資料:(0.25MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする