曜日別特売
NX-ECAN00000 計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ azbil(旧:山武) 02580300

計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02580300
品番
NX-ECAN00000
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

NXシリーズ調節計モジュール(NX-D25/NX-D35)をEtherCATマスタへ接続するためのEtherCATアダプタです。
EtherCAT Semiconductor Device Profile ETG.5003.2060(温度調節計デバイスプロファイル)に対応しています。
調節計モジュールを最大16台接続でき、最大64ループのPID制御が可能です。
EtherCAT通信による設定・運転・監視を実現します。
PDO(プロセスデータ通信)とSDO(メールボックス通信)の両方に対応しています。
スマートローダパッケージ(SLP-NX)による設定・保守が可能です。
設定データのストア/ロード機能を搭載し、モジュール交換時の復旧作業を効率化できます。
EtherCAT IDスイッチを搭載し、スレーブID管理が容易です。

用途
適用モジュール:NX-D25、NX-D35
通信プロトコル:EtherCAT(IEC61784-2 CPF12)
EtherCAT通信:100BASE-TX
通信ポート:ECAT IN/ECAT OUT(RJ-45)×2
LANポート:10BASE-T/100BASE-TX ×1
EtherCATケーブル:Cat5e以上 STPケーブル、最大100m
電源:DC24V(DC21.6~26.4V)
消費電力:6W以下
突入電流:10A以下
接続可能調節計モジュール数:最大16台
最大制御ループ数:64ループ
使用温度範囲:0~50℃
使用湿度範囲:10~90%RH(結露なし)
取付方式:DINレール取付
関連資料:(7.8MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする