NACHI(不二越)
ドリル 超硬S AQDEXZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
3
3
4
6
8
ドリル径(Φmm)
1.85
1.85
1.85
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
3.45
3.55
3.65
3.75
3.85
3.95
4.05
4.15
4.25
4.35
4.45
4.55
4.65
4.75
4.85
4.95
5.05
5.15
5.25
5.35
5.45
5.55
5.65
5.75
5.85
5.95
6.05
6.15
6.25
6.35
6.45
6.55
6.65
6.75
6.85
6.95
7.05
7.15
7.25
7.35
7.45
7.55
7.65
7.75
7.85
7.95
8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
8.55
8.65
8.75
8.85
8.95
9.05
9.15
9.25
9.35
9.45
9.55
9.65
9.75
9.85
9.95
全長(mm)
47
47
50
60
70
80
溝長(mm)
5.6
5.6
5.6
3.2
3.5
3.8
4.1
4.4
4.7
5
5.3
5.9
11
12
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
27
28
30
31
32
33
34
36
37
39
40
41
42
43
45
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02580463
品番
AQDEXZ0185
参考基準価格(税別)
¥15,370
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.85
溝長(mm)
5.6
全長(mm)
47
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング