※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 質量(kg)
- モータ:7.9
- 注文コード
- 02581587
- 品番
- ORB-G-280-DB2X
参考基準価格(税別)¥139,800販売価格(税込)¥106,678販売価格(税別)
標準仕様スタンダードモデルの油圧モータ。
NOP独自技術「Xリング」がシャフトの油もれ防止を強化。
温度差90℃の「ヒートショックガード」設計で過酷な環境にも対応。
新設計でよりコンパクトで軽量になり、約10%(日本オイルポンプ社比)のコストダウンを実現。
Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。
ヒートショックガード90:モータとオイルの温度差(90℃)に対応した設計。