曜日別特売
KX-16 M KARBONHEX 耐衝撃性を併せ持つ山羊革手袋 重作業用 KX-16シリーズ ミドリ安全 02581769

KX-16 M KARBONHEX 耐衝撃性を併せ持つ山羊革手袋 重作業用 KX-16シリーズ ミドリ安全 02581769
KX-16 M KARBONHEX 耐衝撃性を併せ持つ山羊革手袋 重作業用 KX-16シリーズ ミドリ安全 02581769
KX-16 M KARBONHEX 耐衝撃性を併せ持つ山羊革手袋 重作業用 KX-16シリーズ ミドリ安全 02581769

KARBONHEX 耐衝撃性を併せ持つ山羊革手袋 重作業用 KX-16シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1双注文コード02581769品番KX-16 M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

手の甲から指にクッションを施し、衝撃を軽減させます。、山羊革を使用しており、柔らかく耐摩耗性に優れた、作業性の高い手袋です。、内側がフリース生地で、冬場も温かく快適です。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

仕様●ANSI/耐衝撃レベル2●甲部:やぎ革、ポリ塩化ビニル●手のひら部:やぎ革●裏地:ポリエステル●袖部:ポリエステル、ポリウレタンアズワン品番67-6631-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする