ORB-G-380-DC2X オーブマークモータ 日本オイルポンプ 02581779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーブマークモータORB-G-380-DC2X

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量など92種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
モータ:8.6
注文コード
02581779
品番
ORB-G-380-DC2X
参考基準価格(税別)¥129,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

標準仕様スタンダードモデルの油圧モータ。
NOP独自技術「Xリング」がシャフトの油もれ防止を強化。
温度差90℃の「ヒートショックガード」設計で過酷な環境にも対応。
新設計でよりコンパクトで軽量になり、約10%(日本オイルポンプ社比)のコストダウンを実現。
Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。
ヒートショックガード90:モータとオイルの温度差(90℃)に対応した設計。

幅(mm)
ロータ:58.5
質量(kg)
モータ:8.6
サイズ
380
定格圧力(MPa)
9
寸法L1(mm)
179.6
仕様
ドレンポート付
色
銘板:赤
フランジ
2ボルトフランジ
最大流量(L/min)
76
最大出力トルク(N・m)
531
定格回転数(min-1[r.p.m])
151
最高圧力(MPa)
10.3
定格流量(L/min)
57
容量(cm3)
376.4(理論押しのけ)
シャフト形状
Φ25.4シャフト 幅6.35キー
ポート
Rc1/2
定格出力トルク(N・m)
464
背圧(MPa)
許容:10.3
注意
※最高圧力及び最高トルクでの運転は、6秒以内でご使用ください。
※推奨作動油は、ISO VG32相当の清浄な油を使用してください。
※出力トルクが280N・mを越える場合はスプラインシャフトの使用を推奨します。
※入力の最高圧力は、21MPa以下にしてください。
※許容背圧は10.3MPaですが、1.8MPa以上になる場合、シールの寿命を長持ちさせる為、ドレン配管が必要です。
※ΔPは有効差圧を示します。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする