C1550GY-M 作業服 クリーンウェア フード一体型つなぎ服 C1550シリーズ ミドリ安全 02582740

C1550GY-M 作業服 クリーンウェア フード一体型つなぎ服 C1550シリーズ ミドリ安全 02582740
C1550GY-M 作業服 クリーンウェア フード一体型つなぎ服 C1550シリーズ ミドリ安全 02582740

作業服 クリーンウェア フード一体型つなぎ服 C1550シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-6633-52
67-6633-52
67-6633-41
67-6633-57
67-6633-27
67-6633-43
67-6633-42
67-6633-32
67-6633-48
67-6633-49
67-6633-28
67-6633-50
67-6633-53
67-6633-37
67-6633-30
67-6633-47
67-6633-33
67-6633-34
67-6633-20
67-6633-46
67-6633-35
67-6633-21
67-6633-19
67-6633-26
67-6633-39
67-6633-40
67-6633-38
67-6633-56
67-6633-45
67-6633-24
67-6633-36
67-6633-25
67-6633-54
67-6633-31
67-6633-55
67-6633-44
67-6633-29
67-6633-51
内容量1着注文コード02582740品番C1550GY-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

クラス100~1000対応、男女兼用フード一体型つなぎ服、名札ループ・ペンポケット付き、※写真のマスク、ブーツ、グローブは別売りです。

仕様●素材:ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット●総丈:152cm●胸囲(バスト):116cm●裄丈:81cm●股下:72cmアズワン品番67-6633-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする