ミドリ安全
作業服 クリーンウェア フード一体型つなぎ服 C1550シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
67-6633-44
67-6633-44
67-6633-44
67-6633-41
67-6633-57
67-6633-27
67-6633-43
67-6633-42
67-6633-32
67-6633-48
67-6633-49
67-6633-28
67-6633-50
67-6633-53
67-6633-37
67-6633-30
67-6633-47
67-6633-33
67-6633-34
67-6633-20
67-6633-46
67-6633-35
67-6633-21
67-6633-19
67-6633-26
67-6633-39
67-6633-40
67-6633-38
67-6633-56
67-6633-45
67-6633-24
67-6633-36
67-6633-25
67-6633-54
67-6633-31
67-6633-55
67-6633-52
67-6633-29
67-6633-51
全38種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02582749
品番
C1550P-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
クラス100~1000対応、男女兼用フード一体型つなぎ服、名札ループ・ペンポケット付き、※写真のマスク、ブーツ、グローブは別売りです。
仕様
●素材:ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット●総丈:152cm●胸囲(バスト):116cm●裄丈:81cm●股下:72cm
アズワン品番
67-6633-44