曜日別特売
VES803-SITA-5L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏スラックス ロイヤルブルー VES803-SITAシリーズ ミドリ安全 02586459

VES803-SITA-5L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏スラックス ロイヤルブルー VES803-SITAシリーズ ミドリ安全 02586459
VES803-SITA-5L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏スラックス ロイヤルブルー VES803-SITAシリーズ ミドリ安全 02586459

作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏スラックス ロイヤルブルー VES803-SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-6637-37
内容量1着注文コード02586459品番VES803-SITA-5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

IEC規格に対応し、優れた低摩擦帯電性能を搭載した、男女共用の高性能静電服。、通気性があり、透けにくいフルダル糸を使用。また、糸ほつれを抑える巻き縫いを部分的に採用しました。、生地からの発塵を最小限に抑えます。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。、※画像参考カラー:ラベンダーブルー

仕様●素材:ポリエステル100% トロピカル●ファスナー:樹脂●ドットボタン:樹脂(左右後ポケット)●ポケット位置:左右脇ポケット、左右後ポケット●IEC-61340-5シリーズ対応●帯電防止作業服JIS適合品●ウエスト:105-115cm●股下:80cmアズワン品番67-6637-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする