曜日別特売
CM5-4 D-R-A-V-AQQV G-A-A-N 横型多段うず巻ポンプ 鋳鉄製 CMシリーズ グルンドフォスポンプ 02587956

横型多段うず巻ポンプ 鋳鉄製 CMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード02587956品番CM5-4 D-R-A-V-AQQV G-A-A-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥166,000

非自吸式、鋳鉄製横型多段遠心ポンプです。、ポンプの吸い込み口は軸方向、吐出口は円周方向になっており、電動機にはベースプレートが取り付けられています。、全ての可動部品はステンレス製(接液部は一部鋳鉄製です)で、搬送液による自己潤滑式のメカニカルシールが内蔵されています。

仕様●電源:三相200V 50Hz/60Hz●モーター出力:50Hz/1.27kW、60Hz/2.20kW●接液部材質:鋳鉄・SUS(メカニカルシール:SiC×SiC/FKM)●接続:Rpねじ(吐出口/25mm、吸込口/32mm)●寸法:454×178×200mm●概算重量:30kg●取扱液:清水アズワン品番67-6639-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする