タンガロイ
ドリル 超硬S CDL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02592668
品番
CDL-045 UM
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.45
溝長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
0.45
材質
UM
RoHS指令(10物質対応)
対応