タンガロイ
ドリル 超硬S CDL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02592756
品番
CDL-090 UM
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.9
溝長(mm)
25
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
0.9
材質
UM
RoHS指令(10物質対応)
対応