曜日別特売
CDL-1030 UM ドリル 超硬S CDL タンガロイ 02592817

ドリル 超硬S CDL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本注文コード02592817品番CDL-1030 UM
参考基準価格(税別)¥127,490販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ドリル径(Φmm)10.3溝長(mm)145全長(mm)250シャンク径(Φmm)10.3材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする