曜日別特売
CDL-120 UM ドリル 超硬S CDL タンガロイ 02593018

ドリル 超硬S CDL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本注文コード02593018品番CDL-120 UM
参考基準価格(税別)¥6,370販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ドリル径(Φmm)1.2溝長(mm)35全長(mm)75シャンク径(Φmm)1.2材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする