曜日別特売
CDL-1220 UM ドリル 超硬S CDL タンガロイ 02593045

ドリル 超硬S CDL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)12.2注文コード02593045品番CDL-1220 UM
参考基準価格(税別)¥161,920販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
ドリル径(Φmm)12.2溝長(mm)145全長(mm)250シャンク径(Φmm)12.2材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする