- USL熱収縮シリコーンゴムチューブ ×1m アズワン 02593669

USL熱収縮シリコーンゴムチューブ ×1m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02593669品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,350

シリコーンゴム製の熱収縮チューブで80~200℃で収縮します。

仕様●色:グレー●長さ:1m●収縮前内径:50~60Φ●収縮後内径:27~34Φアズワン品番67-6653-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする