アズワン
USL熱収縮シリコーンゴムチューブ ×1m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
02593861
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
シリコーンゴム製の熱収縮チューブで80~200℃で収縮します。
仕様
●色:グレー●長さ:1m●収縮前内径:20~25Φ●収縮後内径:10.2~12.5Φ
アズワン品番
67-6652-99