TS-7LE-200LDW 白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ 杉藤 02594177

TS-7LE-200LDW 白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ 杉藤 02594177
TS-7LE-200LDW 白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ 杉藤 02594177

白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番67-6653-44
内容量1個注文コード02594177品番TS-7LE-200LDW
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

固定倍率のハンディタイプのマイクロスコープ、金属や凸凹を見るのに適した斜光照明、正立像型でマイクロスコープなのにルーペのように像が見やすい、精密スケール標準装備

仕様●倍率:200×●最小目盛:0.005mm●有効視野:1.05mm●測定範囲:0.3mm●作動距離:13mmアズワン品番67-6653-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする