BAE07-H200 ウェルプレート用シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ FINEPCR 02594588

BAE07-H200 ウェルプレート用シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ FINEPCR 02594588
BAE07-H200 ウェルプレート用シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ FINEPCR 02594588

ウェルプレート用シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台注文コード02594588品番BAE07-H200
参考基準価格(税別)¥968,040販売価格(税込)¥1,055,780
販売価格(税別)
959,800

高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
効果的な混合のための振動と小さな軌道を備えたコンパクトなミキサー。

仕様●サイズ:W280×D423×257mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 180Wアズワン品番67-6658-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする