LR503WH ライティングダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02600372

LR503WH ライティングダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02600372
LR503WH ライティングダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02600372
LR503WH ライティングダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02600372
LR503WH ライティングダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02600372
LR503WH ライティングダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02600372

ライティングダクトレール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は本体寸法・品名など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約575×33×20
品名
ライティングダクトレール 500mm白
注文コード
02600372
品番
LR503WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
付属品
AC変換アダプタ
本体取付用ネジ×2本
本体取付用アンカー×2
品名
ライティングダクトレール 500mm白
本体質量(g)
約380
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約575×33×20
材質
鉄
定格電圧(V)
AC100
最大消費電力(W)
600まで
コード長さ(cm)
本体コード:約60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする