YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ライティングダクトレール
付属品
AC変換アダプタ
本体取付用ネジ×2本
本体取付用アンカー×2
材質
鉄
定格電圧(V)
AC100
最大消費電力(W)
600まで
コード長さ(cm)
本体コード:約60
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
本体質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02600356
LR1003BK
ライティングダクトレール 1000mm黒
約680
約1075×33×20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02600372
LR503WH
ライティングダクトレール 500mm白
約380
約575×33×20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02600381
LR1003WH
ライティングダクトレール 1000mm白
約680
約1075×33×20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02600390
LR503BK
ライティングダクトレール 500mm黒
約380
約575×33×20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。