YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ライティングダクトレール
LR503BK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
本体寸法・品名
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約575×33×20
品名
ライティングダクトレール 500mm黒
注文コード
02600390
品番
LR503BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属品
AC変換アダプタ
本体取付用ネジ×2本
本体取付用アンカー×2
品名
ライティングダクトレール 500mm黒
本体質量(g)
約380
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約575×33×20
材質
鉄
定格電圧(V)
AC100
最大消費電力(W)
600まで
コード長さ(cm)
本体コード:約60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません