曜日別特売
EHP-F14IAPN イヤホン 有線 Φ3.5mm 3極 インナーイヤー型 高音質 ケーブル強度向上設計 1.2m エレコム 02600582

EHP-F14IAPN イヤホン 有線 Φ3.5mm 3極 インナーイヤー型 高音質 ケーブル強度向上設計 1.2m エレコム 02600582
EHP-F14IAPN イヤホン 有線 Φ3.5mm 3極 インナーイヤー型 高音質 ケーブル強度向上設計 1.2m エレコム 02600582
EHP-F14IAPN イヤホン 有線 Φ3.5mm 3極 インナーイヤー型 高音質 ケーブル強度向上設計 1.2m エレコム 02600582
EHP-F14IAPN イヤホン 有線 Φ3.5mm 3極 インナーイヤー型 高音質 ケーブル強度向上設計 1.2m エレコム 02600582
EHP-F14IAPN イヤホン 有線 Φ3.5mm 3極 インナーイヤー型 高音質 ケーブル強度向上設計 1.2m エレコム 02600582

イヤホン 有線 Φ3.5mm 3極 インナーイヤー型 高音質 ケーブル強度向上設計 1.2mEHP-F14IAPN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ピンクグレージュ
内容量1個注文コード02600582品番EHP-F14IAPN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

音楽・動画・ゲームに便利な有線イヤホンです。変換ケーブルや充電、面倒な設定は不要でΦ3.5mmミニジャックを搭載した機器に接続するだけで、音楽を楽しむことができるモデルです。バランスの良い高音質と、耳への負担が少ないインナーイヤー型で、長時間の装着も快適。

用途
Φ3.5mmミニジャックを持つ機器で使える有線イヤホンです。
厳しい耐久性試験をクリアした、断線しにくい「ケーブル強度向上設計」のため、安心して使用できます。
メーカー測定基準に準拠
圧迫感のない開放式のインナーイヤー型です。耳への負担が少なく長時間でも快適で、周囲の音も聞こえるので安心です。
Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの良い音質で再生できます。
購入後はご使用のスマートフォンやタブレット、パソコンに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどは一切不要です。
Φ3.5mmミニジャックがない機器では使用できません。使用する機器や用途に合わせて、対応する形状・規格の変換アダプターを別途ご購入またはご用意ください。
全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色
ピンクグレージュ
型式
インナーイヤー型
質量(g)
約2.4 ※ケーブル含まず
ケーブル長(m)
約1.2(Y型)
外形寸法
イヤホン(片耳)
コネクタ形状
Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ
対応機種
Φ3.5mmミニジャックを搭載したスマートフォンやタブレット、パソコン ※全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
インピーダンス
21Ω
保証期間
1年間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
動作温度(℃)
-20℃~65
使用環境条件
動作時:20%~80% ※結露なきこと(相対湿度)
適合ドライバー
ユニット:Φ14.2mmダイナミックドライバー
最大許容入力(mW)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする