- 用途
- Φ3.5mmミニジャックを持つ機器で使える有線イヤホンです。
厳しい耐久性試験をクリアした、断線しにくい「ケーブル強度向上設計」のため、安心して使用できます。
メーカー測定基準に準拠
音漏れしにくい密閉式の耳せんタイプのカナル型です。音楽に集中でき、没入感を高めます。
Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの良い音質で再生できます。
購入後はご使用のスマートフォンやタブレット、パソコンに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどは一切不要です。
Φ3.5mmミニジャックがない機器では使用できません。使用する機器や用途に合わせて、対応する形状・規格の変換アダプターを別途ご購入またはご用意ください。
全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
フィット感が選べるイヤーピースが付属し、一般的なS・M・Lの3サイズを同梱しています。
Mは本体装着済み
ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 色
- ローズゴールド
- 付属品
- イヤーピース
- 型式
- カナル型
- 質量(g)
- 約1.9 ※ケーブル含まず
- ケーブル長(m)
- 約1.2(Y型)
- 外形寸法
- イヤホン(片耳)
- コネクタ形状
- Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ
- 対応機種
- Φ3.5mmミニジャックを搭載したスマートフォンやタブレット、パソコン ※全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
- インピーダンス
- 16Ω
- 保証期間
- 1年間
- 再生周波数帯域(Hz)
- 20~20000
- 動作温度(℃)
- -20℃~65
- 使用環境条件
- 動作時:20%~80% ※結露なきこと(相対湿度)
- 適合ドライバー
- ユニット:Φ10mmダイナミックドライバー
- 最大許容入力(mW)
- 10