曜日別特売
61-782-47-1 ポリ袋ソフト型 ピンク 厚み表記入 61-782-47シリーズ アズワン 02603591

61-782-47-1 ポリ袋ソフト型 ピンク 厚み表記入 61-782-47シリーズ アズワン 02603591
61-782-47-1 ポリ袋ソフト型 ピンク 厚み表記入 61-782-47シリーズ アズワン 02603591
61-782-47-1 ポリ袋ソフト型 ピンク 厚み表記入 61-782-47シリーズ アズワン 02603591
61-782-47-1 ポリ袋ソフト型 ピンク 厚み表記入 61-782-47シリーズ アズワン 02603591

ポリ袋ソフト型 ピンク 厚み表記入 61-782-47シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(100枚)注文コード02603591品番61-782-47-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,310

0.05mm以上の厚み表記入り!、こちらの商品は厚みが0.05mm以上のため無料配布が可能です。

仕様●素材:ポリエチレン製ソフト型 片面印刷●サイズ:厚み/0.055mm、幅25×高さ40cm●ご注意ください●▼ 製品保持のため(静電気・粘着防止)スリップ剤を添加しております。このため、白い粉が付着する可能性がございますので、濃色の衣料品などにご使用の場合はご注意ください。また、長期間、高温多湿環境での保管はお避けください。(※白い粉は人体には全く害はありません。)アズワン品番67-6872-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする