サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
OD361881R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・調光の可否・品番
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
品番
OD361881R
注文コード
02604118
品番
OD361881R
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.6
光束(Lm)
1472
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
材質
アルミダイカスト
カバー
アクリル(乳白)
品番
OD361881R
取付方式
埋込型
深さ(mm)
埋込:77mm
消費電力
14.4W
色温度
3500K
外径
Φ114mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能天井厚(mm)
5-25