サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
XD402278R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・調光の可否・品番
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
品番
XD402278R
注文コード
02604206
品番
XD402278R
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
光束(Lm)
2378
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
仕様
断熱施工:不可
材質
アルミダイカスト
品番
XD402278R
取付方式
埋込型
深さ(mm)
埋込:169mm
消費電力
30W
色温度
2700K
外径
Φ135mm
色(本体)
マットブラック
取付可能天井厚(mm)
5-25