曜日別特売
0182SGY 扁平缶 2L スリット入 目盛付 0182シリーズ 瑞穂化成工業 02604248

扁平缶 2L スリット入 目盛付 0182シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番67-6874-68
内容量1個注文コード02604248品番0182SGY
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

スリット部分から透過いたします。

仕様●容量:2L●内径:24mm●寸法:W145×D90×H210mm●材質:ポリエチレン●中栓付●目盛間隔:250mL(目盛は目安となります)アズワン品番67-6874-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする