曜日別特売
OD361824R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 02604581

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライトOD361824R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は埋込穴・調光の可否・品番など84種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
別売
品番
OD361824R
注文コード
02604581
品番
OD361824R
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
質量(kg)
0.3
光束(Lm)
514
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
仕様
準耐火構造対応
材質
本体:胴、枠:アルミ
カバー
樹脂(乳白)
品番
OD361824R
取付方式
埋込型
深さ(mm)
埋込:80mm
消費電力
5.8W
色温度
2700K
外径
Φ87mm
調光の可否
別売
取付可能天井厚(mm)
5-25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする