曜日別特売
XD403403R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 02604687

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライトXD403403R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は埋込穴・調光の可否・品番など84種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
品番
XD403403R
注文コード
02604687
品番
XD403403R
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
質量(kg)
0.4
光束(Lm)
1175
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
仕様
断熱施工:不可
材質
アルミダイカスト
品番
XD403403R
取付方式
埋込型
深さ(mm)
埋込:114mm
消費電力
13W
色温度
4000K
外径
Φ110mm
色(本体)
マットブラック
取付可能天井厚(mm)
5-25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする