曜日別特売
XD402561R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 02604809

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライトXD402561R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は埋込穴・調光の可否・品番など84種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
品番
XD402561R
注文コード
02604809
品番
XD402561R
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
質量(kg)
0.8
光束(Lm)
1690
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
仕様
断熱施工:不可
材質
アルミダイカスト、遮光板:アルミダイカスト(鏡面)
品番
XD402561R
取付方式
埋込型
深さ(mm)
埋込:217mm
消費電力
30W
色温度
3500K
外径
Φ135mm
色(本体)
オフホワイト
取付可能天井厚(mm)
5-25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする