曜日別特売
16-89-S/D レーバン デミタス ブイヨン用ラック レーバン 02605009

16-89-S/D レーバン デミタス ブイヨン用ラック レーバン 02605009
16-89-S/D レーバン デミタス ブイヨン用ラック レーバン 02605009
16-89-S/D レーバン デミタス ブイヨン用ラック レーバン 02605009
16-89-S/D レーバン デミタス ブイヨン用ラック レーバン 02605009
16-89-S/D レーバン デミタス ブイヨン用ラック レーバン 02605009
16-89-S/D レーバン デミタス ブイヨン用ラック レーバン 02605009
16-89-S/D レーバン デミタス ブイヨン用ラック レーバン 02605009

レーバン デミタス ブイヨン用ラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:502×502×125mm●仕切内寸法:109mm●有効深さ:89mm●色:ベージュ・グリーン・レッド・スカイブルー●収容数:16●重量:2.22kg●材質:ポリプロピレン●※ホットスタンプ、ネームクリップ対応可●コード番号:AF0879注文コード02605009品番16-89-S/D
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽量化に成功:フルサイズラックで平均7%の軽量化に成功。、さらにお取扱いが楽になりました。、レーバンフルサイズラックのカラーは、4色あります。(グリーン、スカイブルー、レッド、ベージュ)、※グラスの識別、収納、管理にたいへん便利です。、カラーバリエーション、▼色ごとに食器の種類や使用場所を仕分けるなど、分類方法の幅が広がります。、ピンレスタイプ、▼組み立てにピンを使用していたタイプにかわり、結合型ウェッジ(くさび)を採用したピンレスタイプになりました。、▼組み付けるとはずれることはなく、安全性の強化を実現しました。、仕切り下部のディバイダーがハンドルの付いた食器を守ります。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:502×502×125mm●仕切内寸法:109mm●有効深さ:89mm●色:ベージュ・グリーン・レッド・スカイブルー●収容数:16●重量:2.22kg●材質:ポリプロピレン●※ホットスタンプ、ネームクリップ対応可●コード番号:AF0879アズワン品番67-6880-01
注意
●※ホットスタンプ、ネームクリップ対応可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする