曜日別特売
49-202-SWP レーバン フルサイズ ステムウェアラック フラットベース 49シリーズ レーバン 02605140

49-202-SWP レーバン フルサイズ ステムウェアラック フラットベース 49シリーズ レーバン 02605140
49-202-SWP レーバン フルサイズ ステムウェアラック フラットベース 49シリーズ レーバン 02605140
49-202-SWP レーバン フルサイズ ステムウェアラック フラットベース 49シリーズ レーバン 02605140
49-202-SWP レーバン フルサイズ ステムウェアラック フラットベース 49シリーズ レーバン 02605140
49-202-SWP レーバン フルサイズ ステムウェアラック フラットベース 49シリーズ レーバン 02605140

レーバン フルサイズ ステムウェアラック フラットベース 49シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:502×502×H239mm●仕切内寸法:62mm●有効深さ:202mm●色:ベージュ●重量:4.17kg●材質:ポリプロピレン●※ホットスタンプ、ネームクリップ対応可●コード番号:AF3356注文コード02605140品番49-202-SWP
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軽量化に成功:フルサイズラックで平均7%の軽量化に成功。、さらにお取扱いが楽になりました。、ピンレスタイプ、▼組み立てにピンを使用していたタイプにかわり、結合型ウェッジ(くさび)を採用したピンレスタイプになりました。、▼組み付けるとはずれることはなく、安全性の強化を実現しました。、※底の目が細いフラットベースの為、口径の小さなグラス(シェリーグラス、とっくり等)におすすめです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:502×502×H239mm●仕切内寸法:62mm●有効深さ:202mm●色:ベージュ●重量:4.17kg●材質:ポリプロピレン●※ホットスタンプ、ネームクリップ対応可●コード番号:AF3356アズワン品番67-6880-69
注意
●※ホットスタンプ、ネームクリップ対応可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする