サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・色・色温度
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
色
オフホワイト
色温度(K)
4000(別売り電源装置_XA_431_101F・XA_431_201F)
注文コード
02605168
品番
XD401311R
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.9
色
オフホワイト
消費電力(W)
39(別売り電源装置_XA_431_101F)/28(別売り電源装置_XA_431_201F)
色温度(K)
4000(別売り電源装置_XA_431_101F・XA_431_201F)
埋め込み深さ(mm)
169
規格
R15クラス2
光束(Lm)
3635(別売り電源装置_XA_431_101F)/2873(別売り電源装置_XA_431_201F)
外径(mm)
160
埋込穴(Φmm)
150
取付必要高(mm)
170
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施工不可