サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・色・色温度
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
色
マットブラック
色温度(K)
4000(別売り電源装置_XA_433_002)
注文コード
02605439
品番
XD403520R
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
色
マットブラック
消費電力(W)
21(別売り電源装置_XA_433_002)
色温度(K)
4000(別売り電源装置_XA_433_002)
埋め込み深さ(mm)
142
規格
R15クラス2
光束(Lm)
1485(別売り電源装置_XA_433_002)
外径(mm)
110
埋込穴(Φmm)
100
取付必要高(mm)
145
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施工不可