タンガロイ
ドリル 超硬S FDC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
シャンク径(Φmm)
14
5
6
7
8
9
10
ドリル径(Φmm)
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
全長(mm)
170
80
105
85
110
90
115
95
120
100
125
130
140
145
150
160
溝長(mm)
108
40
61
44
66
48
72
52
77
56
83
60
88
64
94
68
99
105
76
110
80
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02605767
品番
FDC1350S:G1F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,170
溝長(mm)
108
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
14
材質
G1F
直径(Φmm)
13.5