サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・色・色温度
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
色
マットブラック
色温度(K)
3000(別売り電源装置_XA_432_002)
注文コード
02606051
品番
XD402475R
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
色
マットブラック
消費電力(W)
30(別売り電源装置_XA_432_002)
色温度(K)
3000(別売り電源装置_XA_432_002)
埋め込み深さ(mm)
217
規格
R15クラス2
光束(Lm)
1758(別売り電源装置_XA_432_002)
外径(mm)
135
埋込穴(Φmm)
125
取付必要高(mm)
230
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施工不可