曜日別特売
SCD-035 G2 ドリル 超硬S SCD タンガロイ 02606266

ドリル 超硬S SCD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.5注文コード02606266品番SCD-035 G2
参考基準価格(税別)¥12,070販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ドリル径(Φmm)3.5溝長(mm)35全長(mm)73シャンク径(Φmm)3.5材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする