曜日別特売

ドリル 超硬S SCD

ドリル 超硬S SCD - タンガロイ
材質G2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全111種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02605943SCD-003 G20.38400.3
6,200
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
02605952SCD-004 G20.48400.4
6,200
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
02605968SCD-005 G20.58400.5
6,200
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
02605977SCD-006 G20.68400.6
6,840
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
02605986SCD-007 G20.715500.7
6,840
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
02605995SCD-008 G20.815500.8
6,840
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
02606004SCD-009 G20.915500.9
6,840
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
02606013SCD-010 G2116501
6,840
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
02606022SCD-011 G21.116501.1
6,840
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
02606038SCD-012 G21.218501.2
6,840
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
02606047SCD-013 G21.318501.3
6,840
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
02606056SCD-014 G21.418501.4
6,840
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
02606065SCD-015 G21.524501.5
6,840
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
02606074SCD-016 G21.624551.6
8,470
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
02606083SCD-017 G21.724551.7
8,470
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
02606092SCD-018 G21.824551.8
8,470
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
02606108SCD-019 G21.924551.9
8,470
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
02606117SCD-020 G2224552
8,470
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
02606126SCD-021 G22.124552.1
9,190
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
02606135SCD-022 G22.226582.2
9,190
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
02606144SCD-023 G22.326582.3
9,190
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
02606153SCD-024 G22.426612.4
9,190
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
02606162SCD-025 G22.526612.5
9,190
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
02606178SCD-026 G22.628642.6
10,640
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
02606187SCD-027 G22.728642.7
10,640
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
02606196SCD-028 G22.830672.8
10,640
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
02606205SCD-029 G22.930712.9
10,640
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
02606214SCD-030 G2330713
10,640
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
02606223SCD-031 G23.132713.1
12,070
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
02606232SCD-032 G23.232713.2
12,070
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
02606248SCD-033 G23.335733.3
12,070
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
02606257SCD-034 G23.435733.4
12,070
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
02606266SCD-035 G23.535733.5
12,070
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
02606275SCD-036 G23.637763.6
15,540
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
02606284SCD-037 G23.737763.7
15,540
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
02606293SCD-038 G23.837763.8
15,540
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
02606302SCD-039 G23.937763.9
15,540
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
02606318SCD-040 G2440834
15,540
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
02606327SCD-041 G24.140834.1
17,290
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
02606336SCD-042 G24.240834.2
17,290
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
02606345SCD-043 G24.340834.3
17,290
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
02606354SCD-044 G24.442864.4
17,290
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
02606363SCD-045 G24.542864.5
17,290
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
02606372SCD-046 G24.642864.6
21,590
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
02606388SCD-047 G24.742894.7
21,590
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
02606397SCD-048 G24.842894.8
21,590
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
02606406SCD-049 G24.945924.9
21,590
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
02606415SCD-050 G2545925
21,590
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
02606424SCD-051 G25.145925.1
28,090
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
02606433SCD-052 G25.245955.2
28,090
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする