サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
1175(別売り電源装置_XA_433_001F)
注文コード
02606489
品番
XS413301R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
質量(kg)
0.4
色
オフホワイト
高さ(mm)
103
消費電力(W)
13(別売り電源装置_XA_433_001F)
色温度(K)
4000(別売り電源装置_XA_433_001F)
規格
R15クラス2
光束(Lm)
1175(別売り電源装置_XA_433_001F)
外径(mm)
111
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施工不可