曜日別特売

LEDスポットライト

LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)
規格
R15クラス2
外径(mm)
111
演色性(Ra)
94
内容量
1台
注意
※断熱施工不可
全32種類を絞り込む
色温度(K)
色
消費電力(W)
質量(kg)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02605186XS413207R0.5オフホワイト13121(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月下旬
02605211XS413302R0.4マットブラック10313(別売り電源装置_XA_433_001F)4000(別売り電源装置_XA_433_001F)
¥14,500
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605290XS413340R0.4マットブラック10313(別売り電源装置_XA_433_001F)2700(別売り電源装置_XA_433_001F)
¥14,500
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605421XS413315R0.4オフホワイト10313(別売り電源装置_XA_433_001F)2700(別売り電源装置_XA_433_001F)
¥14,500
¥8,498
¥9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月下旬
02605430XS413191R0.5オフホワイト13121(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月下旬
02605536XS413332R0.4マットブラック10313(別売り電源装置_XA_433_001F)2700(別売り電源装置_XA_433_001F)
¥14,500
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605816XS413186R0.5マットブラック13121(別売り電源装置_XA_433_002)3000(別売り電源装置_XA_433_002)
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605850XS413220R0.5マットブラック13121(別売り電源装置_XA_433_002)2700(別売り電源装置_XA_433_002)
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605990XS413338R0.4マットブラック10313(別売り電源装置_XA_433_001F)3000(別売り電源装置_XA_433_001F)
¥14,500
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606008XS413318R0.4マットブラック10313(別売り電源装置_XA_433_001F)4000(別売り電源装置_XA_433_001F)
¥14,500
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606042XS413215R0.5オフホワイト13121(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月下旬
02606261XS412195R0.5オフホワイト13122(別売り電源装置_XA_432_001F)2700(別売り電源装置_XA_432_001F)
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月下旬
02606306XS413198R0.5マットブラック13121(別売り電源装置_XA_433_002)4000(別売り電源装置_XA_433_002)
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606376XS413217R0.5オフホワイト13121(別売り電源装置_XA_433_002)3000(別売り電源装置_XA_433_002)
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
02606471XS413210R0.5マットブラック13121(別売り電源装置_XA_433_002)3000(別売り電源装置_XA_433_002)
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606961XS413195R0.5オフホワイト13121(別売り電源装置_XA_433_002)2700(別売り電源装置_XA_433_002)
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
02607092XS413211R0.5オフホワイト13121(別売り電源装置_XA_433_002)2700(別売り電源装置_XA_433_002)
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
02607198XS413194R0.5マットブラック13121(別売り電源装置_XA_433_002)3000(別売り電源装置_XA_433_002)
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607399XS412313R0.5オフホワイト13122(別売り電源装置_XA_432_001F)4000(別売り電源装置_XA_432_001F)
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
02607426XS413184R0.5マットブラック13121(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607697XS413204R0.5マットブラック13121(別売り電源装置_XA_433_002)2700(別売り電源装置_XA_433_002)
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607810XS413331R0.4オフホワイト10313(別売り電源装置_XA_433_001F)2700(別売り電源装置_XA_433_001F)
¥14,500
¥8,498
¥9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月下旬
02605141XS413199R0.5オフホワイト13121(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02605780XS412329R0.5オフホワイト13122(別売り電源装置_XA_432_001F)3000(別売り電源装置_XA_432_001F)
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02606227XS413201R0.5オフホワイト13121(別売り電源装置_XA_433_002)3000(別売り電源装置_XA_433_002)
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02606349XS412308R0.5マットブラック13122(別売り電源装置_XA_432_001F)4000(別売り電源装置_XA_432_001F)
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02606419XS413305R0.4オフホワイト10313(別売り電源装置_XA_433_001)3000(別売り電源装置_XA_433_001)
¥14,500
¥8,498
¥9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02606489XS413301R0.4オフホワイト10313(別売り電源装置_XA_433_001F)4000(別売り電源装置_XA_433_001F)
¥14,500
¥8,498
¥9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02606672XS412191R0.5オフホワイト13122(別売り電源装置_XA_432_001F)2700(別売り電源装置_XA_432_001F)
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02606769XS413307R0.4オフホワイト10313(別売り電源装置_XA_433_001F)2700(別売り電源装置_XA_433_001F)
¥14,500
¥8,498
¥9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02607137XS412314R0.5マットブラック13122(別売り電源装置_XA_432_001F)4000(別売り電源装置_XA_432_001F)
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02607688XS412327R0.5オフホワイト13122(別売り電源装置_XA_432_001F)3500(別売り電源装置_XA_432_001F)
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする