NACHI(不二越)
ドリル 超硬S EXPL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
02607185
品番
EXPL11.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,670
この商品は
115
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
63
全長(mm)
119
シャンク径(Φmm)
11.3
材質
超硬
直径(Φmm)
11.3